曜日別特売
T50EX-12 カーボンフェルト50EX TRUSCO 08293302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T50EX-12 カーボンフェルト50EX TRUSCO 08293302
T50EX-12 カーボンフェルト50EX TRUSCO 08293302

カーボンフェルト50EX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
種別カット
トラスコ品番276-7147
内容量1枚注文コード08293302品番T50EX-12
参考基準価格(税別)¥24,830販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティングをした"EXタイプ"に厚地登場!!
特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面も向上しました。

JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A3662号種別カットトラスコ品番276-7147質量(kg)1.44長さ(m)2幅(mm)1000厚さ(mm)4.5混率(%)耐炎繊維100連続耐熱温度(℃)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする