20AD-4 片面カーボンフェルトAD TRUSCO 08293345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20AD-4 片面カーボンフェルトAD TRUSCO 08293345
20AD-4 片面カーボンフェルトAD TRUSCO 08293345

片面カーボンフェルトAD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
種別4号
内容量1枚注文コード08293345品番20AD-4
参考基準価格(税別)¥25,390販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。
耐久性が一段とアップしました。
特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。
シートの4号・6号に縫いつなぎなし!

種別4号ハトメ数16ハトメピッチ(mm)A:470×B:470厚さ(mm)1.65質量(kg)1.2仕様A種合格品トラスコ品番228-4677幅(mm)1920長さ(m)1.92JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号ハトメ内径(mm)12
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする