28EX-2 片面カーボンフェルトEX TRUSCO 08293372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28EX-2 片面カーボンフェルトEX TRUSCO 08293372
28EX-2 片面カーボンフェルトEX TRUSCO 08293372

片面カーボンフェルトEX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
種別2号
内容量1枚注文コード08293372品番28EX-2
参考基準価格(税別)¥15,430販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。
耐久性が一段とアップしました。
特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。
シートの4号・6号に縫いつなぎなし!

JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号種別2号ハトメ数12トラスコ品番228-4600幅(mm)920厚さ(mm)2.5質量(kg)0.9長さ(m)1.92ハトメピッチ(mm)A:440×B:445ハトメ内径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする