曜日別特売
TSP-RNS スパッタシート ニューシルバー TRUSCO 08293686

TSP-RNS スパッタシート ニューシルバー TRUSCO 08293686
TSP-RNS スパッタシート ニューシルバー TRUSCO 08293686

スパッタシート ニューシルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード08293686品番TSP-RNS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250,000

厚手の織物タイプのため、使用時に安心感があり、高性能なデラックスタイプ
ニューシルバーは重量感があり、柔らかい。
ニューシルバーはJISA1323A種に合格(品質性能試験報告書第03A1248号に合格)。
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合(試験番号CO040010)
受けた火花をはじきます。
アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。

用途溶接火花ノロ受けシート/防火カバー/防火カーテン/遮熱カーテン/防災シート/養生シートJIS規格JISA1323A種規格品第03A1248号種別ロールトラスコ品番276-5799幅(mm)1000厚さ(mm)1.5材質/仕上PANOX®;繊維織物(特殊綾織)/両面シリコン加工質量(kg)24.9長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする