曜日別特売
YFBDG  DG 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO 08294133

※カラーバリエーション

YFBDG  DG 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO 08294133
YFBDG  DG 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO 08294133
YFBDG  DG 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO 08294133
YFBDG  DG 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO 08294133

溶接遮光フェンス1020型単体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
ダークグリーン
内容量1台注文コード08294133品番YFBDG DG
参考基準価格(税別)¥35,420販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。
フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。
キャスター付ですので、移動も簡単です。
ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。
シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141

仕様
単体(0.35厚シート付)
※火花用衝立のシートもご使用出来ます。
ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
ダークグリーントラスコ品番255-2981質量(kg)6.3タイプ単体型枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする