TPB-469 トタン万能刷毛 TRUSCO 08294526

TPB-469 トタン万能刷毛 TRUSCO 08294526
TPB-469 トタン万能刷毛 TRUSCO 08294526
TPB-469 トタン万能刷毛 TRUSCO 08294526
TPB-469 トタン万能刷毛 TRUSCO 08294526

トタン万能刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード08294526品番TPB-469
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

トタン屋根などの塗装に最適な耐久性に優れた平刷毛。
立型、一般向け。

用途
油性塗料、万能用。
トタンに最適。
刷毛幅(mm)85毛丈(mm)60玉厚(mm)24全長(mm)257質量(g)114トラスコ品番254-8674形状立型種類刷毛サイズ(号)35材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途油性塗料毛色黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする