用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。
天板高さ(m)0.09~0.12天板寸法(幅×奥行)(mm)600×900設置寸法(幅×奥行)(mm)900×600質量(kg)8.0最大使用荷重(kg)100トラスコ品番277-5786材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×90~120段数1設置寸法・奥行(mm)600設置寸法・幅(mm)900天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)900