TPS-309 吊バンド(タンバックル付・組式) TRUSCO 08296732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPS-309 吊バンド(タンバックル付・組式) TRUSCO 08296732
TPS-309 吊バンド(タンバックル付・組式) TRUSCO 08296732

吊バンド(タンバックル付・組式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ΦD20A
内容量1個注文コード08296732品番TPS-309
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

組式で両方に広がります。
自在ベースは左右に回転します。
NT脱落防止。

用途
配管用。
パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。
羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
寸法B(mm)65寸法C(mm)25厚さW(mm)25寸法t(mm)1.2材質/仕上付属品組式タンバックル仕様パイプを吊り、固定するバンドですトラスコ品番282-0960質量(g)90種類吊バンドΦD20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする