TPS-BT100L-S ターボ羽子板 TRUSCO 08296827

TPS-BT100L-S ターボ羽子板 TRUSCO 08296827
TPS-BT100L-S ターボ羽子板 TRUSCO 08296827

ターボ羽子板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)150
寸法L(mm)100
材質/仕上ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード08296827品番TPS-BT100L-S
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能

用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ寸法H(mm)150寸法L(mm)100材質/仕上ステンレス(SUS304)トラスコ品番285-9394質量(g)62種類羽子板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08296827
2016-04-22
用途: 排水管 支持の交換
川村建材工業建設業・工事業

ジョイントボルト穴 1つ穴があるとよかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする