TKC7-WB020-S 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO 08297396

 

TKC7-WB020-S 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO 08297396
TKC7-WB020-S 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO 08297396
TKC7-WB020-S 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO 08297396

配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)200
内容量1個注文コード08297396品番TKC7-WB020-S
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。

用途
排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
仕様
75型チャンネルブラケット
プレスフォーミングで高精度。
丈夫で美麗な表面処理加工。
種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)トラスコ品番287-3001長さ(mm)200幅(mm)40厚さ(mm)4.0質量(kg)0.9高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15長穴(mm)Φ11×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08297414
2023-07-08
用途: 配管支持材
緑電気株式会社建設業・工事業

とても良かった。E51の配管支持に使用したがちょうど良いサイズで質感も良い。

対象商品 : 08297396
2022-10-13
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする