TKC4-UB390-S 配管支持用セーフティブラケット(ステンレス) TRUSCO 08297441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKC4-UB390-S 配管支持用セーフティブラケット(ステンレス) TRUSCO 08297441
TKC4-UB390-S 配管支持用セーフティブラケット(ステンレス) TRUSCO 08297441

配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さL1×L2(mm)390×240
内容量1個注文コード08297441品番TKC4-UB390-S
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
プレスフォーミングで高精度です。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。

用途
排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類セーフティブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)トラスコ品番287-2781質量(kg)1.0サイズ(mm)40×20×20×3.0t長さL1×L2(mm)390×240長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする