TKC4-UB150-U 配管支持用セーフティブラケット(スチール製) TRUSCO 08297624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKC4-UB150-U 配管支持用セーフティブラケット(スチール製) TRUSCO 08297624
TKC4-UB150-U 配管支持用セーフティブラケット(スチール製) TRUSCO 08297624

配管支持用セーフティブラケット(スチール製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さL1×L2(mm)150×120
内容量1個注文コード08297624品番TKC4-UB150-U
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。

用途
排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
仕様
セーフティブラケット
プレスフォーミングで高精度です。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
種類セーフティブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキトラスコ品番287-2706厚さ(mm)3.0質量(kg)0.4サイズ(mm)40×20×20×3.2t長さL1×L2(mm)150×120長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: LED照明の取付に使用した。

家の外壁に直接LED投光器を付けると角度など調整ができない状態になるため、
この製品を使用し取り付けた。角度など調整が容易にできて満足です。

対象商品 : 08297624
2019-04-18
用途: 工具の自作に
農・林・水産業

チェーンソー用目立てクランプを作った。それなりに自己満足。
商品の写真が違うものだったので確認しづらい。その商品のものを載せてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする