曜日別特売
TPCU-BT40A PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCO 08297992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPCU-BT40A PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCO 08297992
TPCU-BT40A PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCO 08297992
TPCU-BT40A PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCO 08297992

PCU用UボルトW3/8ユニクロ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法P(mm)63
内容量1個注文コード08297992品番TPCU-BT40A
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。

用途
PC管パイプ締め付け金具
横配管、縦配管にも利用出来ます。
寸法D(Φmm)52.4寸法E(Φmm)8.3H(mm)74寸法P(mm)63寸法S(mm)30寸法d(mm)W3/8材質/仕上呼び径(A)15付属品3/8ナット 2個仕様クロメートトラスコ品番285-9475質量(g)102種類Uボルト呼び径(B)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08298026
2017-04-06
用途: 車の代用部品

ねじ部の詳細が載ってなく希望の所には」使えませんでしたが
外に使えたので良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする