※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ストッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
100
25
30
45
66
90
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08300747
品番
EH-100
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
取付けが容易
大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
六角ナット・スプリングワッシャー付き
ネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)
用途
衝撃緩和材
ゴム高さ(mm)
85
外径(Φmm)
100
ねじ寸法
M12×1.75
ボルト長さ(mm)
42
許容吸収エネルギー(J)
80
許容荷重(N)
7800
ゴム硬度
60°
材質
[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
トラスコ品番
233-8319
質量(kg)
0.80