EH-30 ストッパー TRUSCO 08300783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)30
内容量1個注文コード08300783品番EH-30
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取付けが容易
大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。

仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
六角ナット・スプリングワッシャー付き
ネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)
用途衝撃緩和材ゴム高さ(mm)31外径(Φmm)30ねじ寸法M8×1.25ボルト長さ(mm)20許容吸収エネルギー(J)4許容荷重(N)880ゴム硬度60°材質[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個トラスコ品番233-8271質量(kg)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08300756
2014-07-05
用途: 機械のカバーのクッションとして
有限会社スナミマシンサービス

特に問題なく普通に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする