曜日別特売
SUS-NB12X150 アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO 08301167

 

SUS-NB12X150 アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO 08301167
SUS-NB12X150 アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO 08301167
SUS-NB12X150 アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO 08301167

アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M12×1.75
ねじ長さ(mm)150
ねじピッチ(mm)1.75
内容量1個注文コード08301167品番SUS-NB12X150
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。

用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械ねじ寸法M12×1.75ねじ長さ(mm)150許容荷重(kg)600ねじピッチ(mm)1.75仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番231-4541A8mm材質/仕上ステンレス(SUS304)B14mmL150mmH172mm質量(g)210寸法(ネジ径×L)M12×150全高(mm)172台座径(Φmm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする