※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ寸法
M20×2.50
M12×1.75
M16×2.00
M20×2.50
ねじ長さ(mm)
130
100
120
150
130
180
ねじピッチ(mm)
2.50
1.75
2.00
2.50
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08301255
品番
SUS-NA20X130
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途
工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
ねじ寸法
M20×2.50
ねじ長さ(mm)
130
許容荷重(kg)
600
ねじピッチ(mm)
2.50
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
231-4169
A
13mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
B
18mm
L
130mm
H
163mm
質量(g)
549
寸法
(ネジ径×L)M20×130
全高(mm)
162
台座径(Φmm)
75