曜日別特売
B704-0530 ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCO 08307722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B704-0530 ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCO 08307722
B704-0530 ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCO 08307722

ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(35個)ねじ径dM5注文コード08307722品番B704-0530
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途
頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。
頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴ねじピッチ(mm)0.8トラスコ品番285-5909質量(g)192.3寸法L(mm)30寸法k(mm)3.1ねじ径dM5適合ドライバー(+)No.2頭部径dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08307564
2020-02-03
用途: 工作
教育・研究機関

商品自体には不満はありません。良い品だと思います。
ただ、事務員に聞いたところ段ボール箱にネジが散乱した形で配送されたそうです。梱包の方法の改善を望みます。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする