F2-20M カップリングプーラ RIKEN(理研機器) 08314942

F2-20M カップリングプーラ RIKEN(理研機器) 08314942
F2-20M カップリングプーラ RIKEN(理研機器) 08314942
F2-20M カップリングプーラ RIKEN(理研機器) 08314942

カップリングプーラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)17.5
ねじ径M82×2
内容量1個注文コード08314942品番F2-20M
参考基準価格(税別)¥96,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
爪敷2最大荷重(kN)200仕様ミリねじシリンダ用全長(mm)315ねじ径M82×2質量(kg)17.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする