RIKEN(理研機器)
カップリングプーラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(kg)
9
17.5
70
9
25
100
ねじ径
M58×2
3 5/16-12NS
M82×2
M127×2.5
2 1/4-14NS
M58×2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08314976
品番
F3-10M
参考基準価格(税別)
¥97,100
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
爪敷
3
最大荷重(kN)
100
仕様
ミリねじシリンダ用
全長(mm)
210
ねじ径
M58×2
質量(kg)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。