RIKEN(理研機器)
カップリングプーラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(kg)
100
17.5
70
9
25
100
ねじ径
M127×2.5
3 5/16-12NS
M82×2
M127×2.5
2 1/4-14NS
M58×2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08315003
品番
F3-50
参考基準価格(税別)
¥363,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
爪敷
3
最大荷重(kN)
500
仕様
ミリねじシリンダ用
全長(mm)
490
ねじ径
M127×2.5
質量(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。