※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(180個)
1パック(300個)
1パック(270個)
1パック(250個)
1パック(180個)
1パック(90個)
1パック(50個)
1パック(33個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
厚さ(mm)
3.6
1.8
2.4
3.2
3.6
5
6
7
8
10
12
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(180個)
注文コード
08318511
品番
B56-0006
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ナット3種
両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
呼び径
M6×1
材質/仕上
鉄(SWRM)/ユニクローム
寸法m(mm)
3.6
トラスコ品番
160-7383
厚さ(mm)
3.6
質量(g)
436.14
ねじピッチ
1
規格
3種
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
ねじの呼び
M6