曜日別特売
B56-5116 ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム) TRUSCO 08318615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B56-5116 ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム) TRUSCO 08318615
B56-5116 ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム) TRUSCO 08318615

ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(80個)
ねじの呼び
ねじピッチ
厚さ(mm)
内容量1パック(80個)注文コード08318615品番B56-5116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410

ナット3種
両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。

呼び径5/16×18山材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム寸法m(mm)5トラスコ品番212-9779質量(g)372規格3種寸法e(mm)16.1寸法s(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする