曜日別特売

手動ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)26(概略)
タイプ単動シリンダ用
最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:3
内容量1個注文コード08318862品番P-5
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

最高使用圧力70MPaを標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く)
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。
P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。

質量(kg)26(概略)タイプ単動シリンダ用種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:3吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:6.1・低圧:90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする