※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(19個)
1パック(18個)
1パック(19個)
1パック(16個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(6個)
寸法D(mm)
22
22
25
31
39
寸法
M10(3/8)
M6(1/4)
M8(5/16)
M10(3/8)
M12(1/2)
M14
M16(5/8)
M20(3/4)
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(19個)
注文コード
08319166
品番
B55-0010
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
寸法
M10(3/8)
寸法d(mm)
11.0
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
22
トラスコ品番
160-9122
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクローム
質量(g)
201.4
種類
テーパーワッシャー
寸法t1(mm)
4.5
質量(g/パック)
201.4