※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(6件のレビュー)内容量1パック(16個)
寸法d3(mm)10.7
10.7
8.8
11.8
13.0
14.1
15.1
16.2
17.3
18.3
19.5
20.5
21.5
23.5
25.9
26.9
27.9
30.1
32.1
34.4
36.5
37.8
38.8
39.8
40.8
43.5
45.5
48.5
50.5
51.5
54.2
呼び径R-10
R-10
R-8
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-24
R-25
R-26
R-28
R-30
R-32
R-34
R-35
R-36
R-37
R-38
R-40
R-42
R-45
R-47
R-48
R-50
内容量1パック(16個)注文コード08320751品番B91-0010
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769販売価格(税別)
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。