曜日別特売
B91-0032 スナップリング(穴用・ステンレス) TRUSCO 08320882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B91-0032 スナップリング(穴用・ステンレス) TRUSCO 08320882
B91-0032 スナップリング(穴用・ステンレス) TRUSCO 08320882

スナップリング(穴用・ステンレス)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
寸法d3(mm)34.4
34.4
8.8
10.7
11.8
13.0
14.1
15.1
16.2
17.3
18.3
19.5
20.5
21.5
23.5
25.9
26.9
27.9
30.1
32.1
36.5
37.8
38.8
39.8
40.8
43.5
45.5
48.5
50.5
51.5
54.2
呼び径R-32
R-32
R-8
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-24
R-25
R-26
R-28
R-30
R-34
R-35
R-36
R-37
R-38
R-40
R-42
R-45
R-47
R-48
R-50
内容量1パック(5個)注文コード08320882品番B91-0032
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。

呼び径R-32寸法d3(mm)34.4材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)寸法t(mm)1.2仕様穴用トラスコ品番161-0686形状穴用スナップリング質量(g)11.69寸法d1(mm)32寸法d2(mm)33.7寸法m(mm)1.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08320803
2023-10-26
用途: 農業機械の修繕部品
農・林・水産業

水の侵入可能性があるところなので、ステンレス製を選択。
普通に使えています。

対象商品 : 08320697
2022-09-07
用途: バイクの部品組み立て

値段の割には品物は良いと思います。継続して購入する予定です。

対象商品 : 08320934
2018-03-30
用途: バイク整備
建設業・工事業

ちょこっとしたところに使いたいと思い購入しました。
ステンレスなので錆びにくいと思いますので、安心して使えそうです。

対象商品 : 08320943
2015-10-05
用途: 車のマスターシリンダーのピストン止め輪、純正はスチールサビで破損あり。
ドリーム・オート

商店街で扱いの無い商品です、車の部品ですが、車両が古いので、又あまり壊れる部品でもないので、バックオーダーで直ぐに手に入らず、私は,先ずモノタロウさんで、商品検索して、価格調べ注文*注文から購入まで最短3日で済むので何時も助かります。

対象商品 : 08320724
2015-04-09
用途: パーツ交換

商品の購入から発送までのサービスに関しては素晴らしいく感謝しております。初めて利用しましたが、
各リングの張力に関してはカタログでの選択の余地はないのでいささかのサイズオーバー等を感じました。
現物との相違は仕方のないことでしょう。

対象商品 : 08320812
2014-11-25
用途: ベアリング留め

特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
1が参考にしています
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
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
2609:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする