B742-0540 ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート) TRUSCO 08324425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B742-0540 ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート) TRUSCO 08324425
B742-0540 ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート) TRUSCO 08324425

ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(23個)
1パック(23個)
1パック(49個)
1パック(46個)
1パック(50個)
1パック(45個)
1パック(40個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(26個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(151個)
1パック(141個)
1パック(134個)
1パック(127個)
1パック(107個)
1パック(93個)
1パック(79個)
1パック(62個)
1パック(82個)
1パック(99個)
1パック(96個)
1パック(88個)
1パック(77個)
1パック(68個)
1パック(58個)
1パック(42個)
1パック(37個)
1パック(32個)
1パック(28個)
1パック(27個)
1パック(24個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
ねじの呼びM5
内容量1パック(23個)注文コード08324425品番B742-0540
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白穴の形状十字穴表面処理3価クロメートトラスコ品番285-7448質量(g)138.4寸法L(mm)40ねじ下穴サイズ(mm)4寸法d(mm)M5寸法k(mm)3.1適合ドライバー(+)No.2ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08324556
2022-06-18
用途: キャスターの取り付け

取り付け穴がφ5mmのキャスターの取り付けにちょうどよいです。

対象商品 : 08324601
2020-09-23
用途: 家具の修理
製造業

少しドライバー穴が脆い時があるが、値段を考えればコストメリットを感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする