曜日別特売
B707-0575 ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCO 08324757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B707-0575 ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCO 08324757
B707-0575 ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCO 08324757

ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(11個)
1パック(11個)
1パック(173個)
1パック(163個)
1パック(154個)
1パック(146個)
1パック(123個)
1パック(106個)
1パック(91個)
1パック(71個)
1パック(51個)
1パック(41個)
1パック(115個)
1パック(109個)
1パック(101個)
1パック(89個)
1パック(78個)
1パック(66個)
1パック(57個)
1パック(49個)
1パック(42個)
1パック(37個)
1パック(32個)
1パック(25個)
1パック(22個)
1パック(19個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(58個)
1パック(56個)
1パック(46個)
1パック(40個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(34個)
1パック(31個)
1パック(28個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
呼径×L(mm)M5×75
M5×75
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×16
M3×20
M3×25
M3×30
M3×35
M3×40
M4×8
M4×10
M4×12
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M4×55
M4×60
M4×65
M4×70
M4×75
M5×10
M5×12
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M5×55
M5×60
M5×65
M5×70
M6×10
M6×12
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M6×70
M6×75
ねじの呼びM5
長さ(mm)75
内容量1パック(11個)注文コード08324757品番B707-0575
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。

材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイトトラスコ品番285-6468長さ(mm)75質量(g)101.3ねじ下穴サイズ(mm)4.0表面処理3価クロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)3.3穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2呼径×L(mm)M5×75頭部径dk(mm)Φ9.0ねじの呼びM5
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08324714
2016-09-04
用途: 雑品の留め用

TRUSCOなら間違いないので買った。主に室内で使用するためメッキで十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする