B52-0415 ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO 08328223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B52-0415 ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO 08328223
B52-0415 ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO 08328223

ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)
1パック(100個)
1パック(200個)
1パック(210個)
1パック(190個)
1パック(180個)
1パック(165個)
1パック(145個)
1パック(120個)
1パック(130個)
1パック(125個)
1パック(110個)
1パック(95個)
1パック(87個)
1パック(77個)
1パック(63個)
1パック(30個)
1パック(70個)
1パック(73個)
1パック(65個)
1パック(60個)
1パック(55個)
1パック(48個)
1パック(43個)
1パック(25個)
1パック(41個)
1パック(35個)
1パック(33個)
1パック(32個)
1パック(22個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(18個)
呼径×L(mm)M4×15
M4×15
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×20
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M4×50
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M5×40
M5×50
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
ねじピッチp(mm)0.7
十字穴番号2mm
内容量1パック(100個)注文コード08328223品番B52-0415
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。
頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴ねじピッチp(mm)0.7十字穴番号2mmトラスコ品番159-3510質量(g)206寸法k(mm)2.5JIS規格JIS B 1111規格品適合ドライバー(+)No.2呼径×L(mm)M4×15頭部径dk(mm)Φ9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08328476
2024-03-17
用途: 自転車カゴ取付
金融・保険業

あいにく、カゴの留め穴がズレて、ボルトを斜めに無理矢理差し込みました。電動ドリルでロックナットを締め付けたら、無理矢理斜め差しで、ネジ穴が潰れてしまいました。けれど、力が掛かって外れないので、そのままヨシとしました。そういういい加減なことをしなければ、ステンネジなので、良い品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする