曜日別特売
B01-0470 ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO 08330244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B01-0470 ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO 08330244
B01-0470 ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO 08330244

ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(35個)
1パック(35個)
1パック(310個)
1パック(400個)
1パック(360個)
1パック(300個)
1パック(240個)
1パック(220個)
1パック(180個)
1パック(130個)
1パック(115個)
1パック(90個)
1パック(270個)
1パック(250個)
1パック(200個)
1パック(190個)
1パック(170個)
1パック(140個)
1パック(120個)
1パック(105個)
1パック(85個)
1パック(70個)
1パック(50個)
1パック(30個)
1パック(150個)
1パック(160個)
1パック(100個)
1パック(80個)
1パック(65個)
1パック(60個)
1パック(55個)
1パック(40個)
1パック(25個)
1パック(18個)
1パック(33個)
ねじ径dM4
寸法L(mm)70
ねじピッチp(mm)0.70
内容量1パック(35個)注文コード08330244品番B01-0470
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
用途
十字穴付き小ねじの代表的なもの。
冷間成形加工による。
ねじピッチp(mm)0.70十字穴番号2トラスコ品番159-0235質量(g)196.00寸法L(mm)70材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品寸法k(mm)2.6ねじ径dM4穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2強度4.8寸法dk(Φmm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
737:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする