※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(115個)
1パック(180個)
1パック(170個)
1パック(165個)
1パック(160個)
1パック(150個)
1パック(100個)
1パック(130個)
1パック(125個)
1パック(105個)
1パック(95個)
1パック(75個)
1パック(80個)
1パック(70個)
1パック(65個)
1パック(50個)
1パック(45個)
1パック(40個)
呼径×L(mm)
M3×25
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×20
M4×30
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M6×10
M6×15
M6×20
ねじピッチp(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1.0
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(115個)
注文コード
08332423
品番
B51-0325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上
鉄(SWCH)/クロメート
強度 4.8
呼径×L(mm)
M3×25
ねじピッチp(mm)
0.5
頭部径dk(mm)
Φ5.5
寸法k(mm)
2.0
寸法D1(mm)
6.0
寸法T1(mm)
0.5
寸法D2(Φmm)
5.5
寸法B(mm)
1.1
寸法T2(mm)
0.7
質量(g)
150.65
トラスコ品番
212-7199
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状
ナベ組込
JIS規格
JIS-B1188規格品
穴の形状
十字穴
適合ドライバー
(+)No.2