B51-0630 ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO 08332536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B51-0630 ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO 08332536
B51-0630 ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO 08332536

ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(35個)
呼径×L(mm)M6×30
ねじピッチp(mm)1.0
内容量1パック(35個)注文コード08332536品番B51-0630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。

材質/仕上
鉄(SWCH)/クロメート
強度 4.8
呼径×L(mm)M6×30ねじピッチp(mm)1.0頭部径dk(mm)Φ10.5寸法k(mm)10.5寸法D1(mm)3.9寸法T1(mm)0.8寸法D2(Φmm)11.5寸法B(mm)2.7寸法T2(mm)1.5質量(g)257.67トラスコ品番212-7539種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする