SJ-41 ドリルねじラッパ(石膏ボード用) TRUSCO 08332922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ-41 ドリルねじラッパ(石膏ボード用) TRUSCO 08332922
SJ-41 ドリルねじラッパ(石膏ボード用) TRUSCO 08332922

ドリルねじラッパ(石膏ボード用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(56本)
ねじ径dM3.5
内容量1パック(56本)注文コード08332922品番SJ-41
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。

用途
石膏ボード+鉄骨
寸法D(Φmm)8.0ねじ径dM3.5寸法L(mm)41寸法L1(mm)33.0寸法H(mm)45最大適合板厚(mm)2.3質量(g/パック)132.76トラスコ品番174-8548材質(本体)鉄(SWCH18A)質量(g)132.76表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
注意
※窯業系ボード、硬質木材等の硬いボードには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする