※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ドリルねじラッパ(石膏ボード用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(66本)
1パック(82本)
1パック(69本)
1パック(66本)
1パック(56本)
1パック(45本)
1パック(35本)
ねじ径d
M3.5
M3.5
M3.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(66本)
注文コード
08332931
品番
SJ-35
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途
石膏ボード+鉄骨
寸法D(Φmm)
8.0
ねじ径d
M3.5
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
27.0
寸法H(mm)
4.5
最大適合板厚(mm)
2.3
質量(g/パック)
135.72
トラスコ品番
174-8530
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
質量(g)
135.72
表面処理
ユニクローム
適合ドライバー
(+)No.2
注意
※窯業系ボード、硬質木材等の硬いボードには使用できません。