イマオコーポレーション
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN250F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08332951
品番
PSN250F
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R
100
A
36
B
23
L
44.5
H
75
質量(g)
2248
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
249
S
15
D1
49
d1
110
D2
70
H1
90
D3
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
40