イマオコーポレーション
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08333109
品番
NPSN125
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A
15
L
38
H
44
質量(g)
493
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
125
S
15
D1
32
d1
70
D2
46
D3
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
26.5