曜日別特売
RKM32N ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N イマオコーポレーション 08333371

RKM32N ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N イマオコーポレーション 08333371
RKM32N ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N イマオコーポレーション 08333371
RKM32N ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N イマオコーポレーション 08333371
RKM32N ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N イマオコーポレーション 08333371
RKM32N ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N イマオコーポレーション 08333371

ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08333371品番RKM32N
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする