SBW-28 ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCO 08333604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBW-28 ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCO 08333604
SBW-28 ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCO 08333604

ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20本)
内容量1パック(20本)注文コード08333604品番SBW-28
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。

寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0寸法L(mm)28寸法L1(mm)13.0寸法H(mm)2.6最大適合板厚(mm)1.6~2.3質量(g/パック)49.00トラスコ品番174-8629材質(本体)ステンレス質量(g)49.00寸法S(mm)全ねじ適合ドライバー(+)No.2
注意
※厚さ1.6mm未満の薄い鉄板はバカ穴をあけるため、ビスが抜け落ちボードが外れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする