曜日別特売
BJ734-08001 ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08001 イマオコーポレーション 08334037

BJ734-08001 ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08001 イマオコーポレーション 08334037
BJ734-08001 ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08001 イマオコーポレーション 08334037

ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08001

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード08334037品番BJ734-08001
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・RoHS指令適合製品です。

B30質量(g)32タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D7C8E17G28ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする