イマオコーポレーション
ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP SRP-250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08334256
品番
SRP-250
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
H
10
質量(g)
37
寸法D(mm)
(0/-0.13)25
寸法Lf(mm)
5
M
M6×1