イマオコーポレーション
ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP DRP-200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08334457
品番
DRP-200
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
H
10
質量(g)
4
寸法D(mm)
(0/-0.13)20
寸法Lf(mm)
5
M
M6×1