B08-0540 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08334505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B08-0540 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08334505
B08-0540 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08334505

皿頭タッピングネジ(ユニクローム)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
1パック(50個)
1パック(300個)
1パック(290個)
1パック(260個)
1パック(250個)
1パック(225個)
1パック(195個)
1パック(160個)
1パック(140個)
1パック(105個)
1パック(80個)
1パック(170個)
1パック(150個)
1パック(130個)
1パック(110個)
1パック(95個)
1パック(70個)
1パック(60個)
1パック(55個)
1パック(45個)
1パック(40個)
1パック(38個)
1パック(34個)
1パック(30個)
1パック(100個)
1パック(90個)
1パック(35個)
1パック(33個)
1パック(28個)
1パック(23個)
1パック(25個)
1パック(21個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(14個)
呼径×L(mm)M5.0×40
M5.0×40
M6.0×16
M3.0×6
M3.0×8
M3.0×10
M3.0×12
M3.0×16
M3.0×20
M3.0×25
M3.0×30
M3.0×35
M3.0×40
M4.0×10
M4.0×12
M4.0×16
M4.0×20
M4.0×25
M4.0×30
M4.0×35
M4.0×40
M4.0×45
M4.0×50
M4.0×55
M4.0×60
M4.0×65
M4.0×70
M4.0×75
M5.0×10
M5.0×12
M5.0×16
M5.0×20
M5.0×25
M5.0×30
M5.0×35
M5.0×45
M5.0×50
M5.0×55
M5.0×60
M5.0×65
M5.0×75
M6.0×20
M6.0×25
M6.0×30
M6.0×40
M6.0×50
M6.0×60
M6.0×70
M6.0×75
内容量1パック(50個)注文コード08334505品番B08-0540
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。

用途金属素材用呼径×L(mm)M5.0×40適合ドライバー(+)No.2頭部径dk(mm)Φ10寸法k(mm)2.80ねじ下穴サイズ(mm)4.0質量(g/パック)246.15トラスコ品番159-6080材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム質量(g)246.15頭部形状穴の形状十字穴
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08334331
2016-11-22
用途: 蝶番を木製板(薄い)に取り付けるため
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー医療・福祉・介護関連業

非常に早くお送りいただき・作業効率が上がっております。
品ぞろえも完璧で数種必要な場合にとっても助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする