曜日別特売
MCAC12SK14 マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK14 イマオコーポレーション 08335026

MCAC12SK14 マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK14 イマオコーポレーション 08335026
MCAC12SK14 マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK14 イマオコーポレーション 08335026

マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08335026品番MCAC12SK14
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・MCCBクランピングベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースで一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けできます。MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCイケール、立形MCインデクサーに取付けることでワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレルクイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。

質量(g)35タイプフェノール樹脂製寸法W(mm)(h6)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする