B09-0308 ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO 08335661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B09-0308 ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO 08335661
B09-0308 ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO 08335661

ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(155個)
1パック(150個)
1パック(140個)
1パック(120個)
1パック(100個)
1パック(85個)
1パック(75個)
1パック(110個)
1パック(95個)
1パック(80個)
1パック(70個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(45個)
1パック(40個)
1パック(30個)
1パック(25個)
1パック(35個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(15個)
1パック(13個)
呼径×L(mm)M3×8
M3×10
M3×12
M3×16
M3×20
M3×25
M3×30
M4×8
M4×10
M4×12
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M5×10
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量1パック(155個)注文コード08335661品番B09-0308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
用途
金属素材用
頭部形状ナベ材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)穴の形状十字穴トラスコ品番159-5423質量(g)78.43ねじ下穴サイズ(mm)2.6JIS規格JIS B 1122規格品寸法k(mm)2.0適合ドライバー(+)No.2呼径×L(mm)M3×8頭部径dk(mm)Φ5.5
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08335652
2016-05-17
用途: 工作用

安価で品質ももんだいありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4874:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする