B07-0475 ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08336063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B07-0475 ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08336063
B07-0475 ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08336063

ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(30個)
1パック(30個)
1パック(290個)
1パック(260個)
1パック(250個)
1パック(225個)
1パック(195個)
1パック(160個)
1パック(140個)
1パック(170個)
1パック(150個)
1パック(130個)
1パック(110個)
1パック(95個)
1パック(80個)
1パック(70個)
1パック(55個)
1パック(40個)
1パック(38個)
1パック(34個)
1パック(100個)
1パック(90個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(35個)
1パック(45個)
1パック(21個)
1パック(18個)
1パック(17個)
呼径×L(mm)M4×75
M4×75
M3×8
M3×10
M3×12
M3×16
M3×20
M3×25
M3×30
M4×10
M4×12
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M4×50
M4×60
M4×65
M4×70
M5×10
M5×12
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M5×50
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×50
M6×60
M6×65
内容量1パック(30個)注文コード08336063品番B07-0475
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームトラスコ品番159-5091質量(g)175.8ねじ下穴サイズ(mm)3.2JIS規格JIS B1122規格品寸法k(mm)2.6適合ドライバー(+)No.2呼径×L(mm)M4×75頭部径dk(mm)Φ7.0
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする