CP155-08001LS プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LS イマオコーポレーション 08336067

CP155-08001LS プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LS イマオコーポレーション 08336067
CP155-08001LS プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LS イマオコーポレーション 08336067
CP155-08001LS プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LS イマオコーポレーション 08336067

プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08336067品番CP155-08001LS
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする