曜日別特売
CP156-08001S プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-08001S イマオコーポレーション 08336198

CP156-08001S プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-08001S イマオコーポレーション 08336198
CP156-08001S プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-08001S イマオコーポレーション 08336198

プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-08001S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08336198品番CP156-08001S
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

W3L16.5質量(g)47タイプフェノール樹脂製L112D15D111D26.5D323寸法L2(mm)(±0.01):10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする