イマオコーポレーション
フルートノブ(オネジ) FTK FTK32-40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08336347
品番
FTK32-40
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L
40
H
22
質量(g)
34
タイプ
フェノール樹脂製
D
32
S
9
D1
17
d1
21
材質(ねじ部)
スチール
M
M10×1.5
ねじの呼び
M10