曜日別特売
QLSWC-0618KR ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KR イマオコーポレーション 08336566

QLSWC-0618KR ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KR イマオコーポレーション 08336566
QLSWC-0618KR ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KR イマオコーポレーション 08336566

ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08336566品番QLSWC-0618KR
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

形状L字形A29B10L4.3H6タイプフェノール樹脂製F26種類クランプレバーD18C18E71.9G22J11.5K8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)3クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする